曜日別特売
LETI25 ねじ無サンパイプ用ティー 三桂製作所 74753135

LETI25 ねじ無サンパイプ用ティー 三桂製作所 74753135
LETI25 ねじ無サンパイプ用ティー 三桂製作所 74753135

ねじ無サンパイプ用ティーLETI25

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
380
注文コード
74753135
品番
LETI25
参考基準価格(税別)¥9,580販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198
L
109.6
H
40.5
C
71.3
ΦA
33
質量(g/個)
380
特性
IP65
接続対象
【サンパイプ】LN25/LE25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする