三桂製作所
ねじ無サンパイプ用ティー
LETI32
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
545
注文コード
74753151
品番
LETI32
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
L
136
H
45.8
C
88
ΦA
40
質量(g/個)
545
特性
IP65
接続対象
【サンパイプ】LN32/LE32