曜日別特売
LI7 SUSケイフレックス 三桂製作所 74753178

LI7 SUSケイフレックス 三桂製作所 74753178
LI7 SUSケイフレックス 三桂製作所 74753178

SUSケイフレックスLI7

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個(30m)
外径(mm)9.4
内容量1個(30m)注文コード74753178品番LI7
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

ステンレス(SUS304)鋼帯製のビニル被覆なしケイフレックスです。
附属品は、被覆なしステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
樹脂製ブッシングKBI も取り揃えております。

質量(kg)
【1m当り】0.1、【定尺】3
最小曲げ半径(mm)
【固定】40
定尺(m)
30
最小内径(Φmm)
7
外径(mm)
9.4
温度範囲(℃)
-50~150
配管
固定配管
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする