曜日別特売

SUSケイフレックス

SUSケイフレックス - 三桂製作所SUSケイフレックス - 三桂製作所

ステンレス(SUS304)鋼帯製のビニル被覆なしケイフレックスです。
附属品は、被覆なしステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
樹脂製ブッシングKBI も取り揃えております。

温度範囲(℃)
-50~150
配管
固定配管
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水
全7種類を絞り込む
外径(mm)
最小内径(Φmm)
質量(kg)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
最小曲げ半径(mm)
定尺(m)
最小内径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74753160LI51個(30m)【1m当り】0.07、【定尺】2.1【固定】403057.4
¥25,500
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
74753169LI61個(30m)【1m当り】0.09、【定尺】2.7【固定】403068.4
¥29,100
¥23,980
¥26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
74753178LI71個(30m)【1m当り】0.1、【定尺】3【固定】403079.4
¥29,100
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
74753187LI81個(30m)【1m当り】0.12、【定尺】3.6【固定】4530810.4
¥32,700
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
74753196LI91個(30m)【1m当り】0.13、【定尺】3.9【固定】4530911.4
¥32,700
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
74753205LI421個(15m)【1m当り】0.88、【定尺】13.2【固定】170154044.4
¥127,200
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
74753221LI541個(10m)【1m当り】1.12、【定尺】11.2【固定】2201051.355.7
¥101,800
¥82,980
¥91,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする