曜日別特売
LI8 SUSケイフレックス 三桂製作所 74753187

LI8 SUSケイフレックス 三桂製作所 74753187
LI8 SUSケイフレックス 三桂製作所 74753187

SUSケイフレックスLI8

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個(30m)
外径(mm)10.4
内容量1個(30m)注文コード74753187品番LI8
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

ステンレス(SUS304)鋼帯製のビニル被覆なしケイフレックスです。
附属品は、被覆なしステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
樹脂製ブッシングKBI も取り揃えております。

質量(kg)
【1m当り】0.12、【定尺】3.6
最小曲げ半径(mm)
【固定】45
定尺(m)
30
最小内径(Φmm)
8
外径(mm)
10.4
温度範囲(℃)
-50~150
配管
固定配管
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする