曜日別特売
LI54 SUSケイフレックス 三桂製作所 74753221

LI54 SUSケイフレックス 三桂製作所 74753221
LI54 SUSケイフレックス 三桂製作所 74753221

SUSケイフレックスLI54

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個(10m)
外径(mm)55.7
内容量1個(10m)注文コード74753221品番LI54
参考基準価格(税別)¥101,800販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980

ステンレス(SUS304)鋼帯製のビニル被覆なしケイフレックスです。
附属品は、被覆なしステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
樹脂製ブッシングKBI も取り揃えております。

質量(kg)
【1m当り】1.12、【定尺】11.2
最小曲げ半径(mm)
【固定】220
定尺(m)
10
最小内径(Φmm)
51.3
外径(mm)
55.7
温度範囲(℃)
-50~150
配管
固定配管
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする