三桂製作所
サンパイプデスタンスサドル低
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
62
注文コード
74754246
品番
LSD20L
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
取付可能対象
【サンパイプ】取付けできるサンパイプ
材質
SUS304
W
19
L
53
H
28
h
6.5
製法
ロストワックス
質量(g/個)
62
寸法K(Φmm)
5.3
環境
RoHS10物質対応