三桂製作所
サンパイプ用デスタンスサドル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
150
注文コード
74754289
品番
LSD32
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
取付可能対象
【サンパイプ】取付けできるサンパイプ
材質
SUS304
W
23
L
73
H
45
h
12
製法
ロストワックス
質量(g/個)
150
寸法K(Φmm)
5.3
環境
RoHS10物質対応