曜日別特売
LSD50 サンパイプ用デスタンスサドル 三桂製作所 74754341

LSD50 サンパイプ用デスタンスサドル 三桂製作所 74754341
LSD50 サンパイプ用デスタンスサドル 三桂製作所 74754341

サンパイプ用デスタンスサドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
222
注文コード
74754341
品番
LSD50
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798
取付可能対象
【サンパイプ】取付けできるサンパイプ
材質
SUS304
W
26
L
92
H
63
h
12
製法
ロストワックス
質量(g/個)
222
寸法K(Φmm)
5.3
環境
RoHS10物質対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする