三桂製作所
露出丸ボックス直角2方出
LT22BR25
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
L4
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
L4
22
注文コード
74754551
品番
LT22BR25
参考基準価格(税別)
¥12,680
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
H
36.5
ΦD
67
L4
22
ΦA
29.7
質量(g/個)
380
材質
SUS304
製法
ロストワックス
環境
RoHS10物質対応
特性
カバーIP65
接続対象
【サンパイプ】LT25