三桂製作所
露出丸ボックス直角2方出
材質
SUS304
製法
ロストワックス
環境
RoHS10物質対応
特性
カバーIP65
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
H
ΦD
L4
ΦA
質量(g/個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74754535
LT22BR20
36.5
67
18
23.2
360
¥
10,740
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74754551
LT22BR25
36.5
67
22
29.7
380
¥
12,680
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74754560
LT22BR32
43.5
80
24
36.8
650
¥
19,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください