三桂製作所
露出丸ボックス直角2方出
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
L4
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
L4
24
注文コード
74754560
品番
LT22BR32
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
H
43.5
ΦD
80
L4
24
ΦA
36.8
質量(g/個)
650
材質
SUS304
製法
ロストワックス
環境
RoHS10物質対応
特性
カバーIP65
接続対象
【サンパイプ】LT32