曜日別特売
LTEI25 サンパイプ用エルボ 三桂製作所 74754745

LTEI25 サンパイプ用エルボ 三桂製作所 74754745
LTEI25 サンパイプ用エルボ 三桂製作所 74754745

サンパイプ用エルボLTEI25

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品はHなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
H
40.5
注文コード
74754745
品番
LTEI25
参考基準価格(税別)¥10,320販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898
H
40.5
C
68.3
ΦA
29.7
質量(g/個)
300
接続対象
【サンパイプ】LT25
材質
SUS304
製法
ロストワックス
環境
RoHS10物質対応
特性
カバーIP65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする