三桂製作所
サンパイプ用エルボ
材質
SUS304
製法
ロストワックス
環境
RoHS10物質対応
特性
カバーIP65
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
H
C
ΦA
質量(g/個)
接続対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74754736
LTEI20
34
56.6
23.2
185
【サンパイプ】LT20
¥
6,880
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74754745
LTEI25
40.5
68.3
29.7
300
【サンパイプ】LT25
¥
10,320
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74754761
LTEI32
45.8
83.4
36.8
420
【サンパイプ】LT32
¥
11,140
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください