三桂製作所
サンパイプ用エルボ
LTEI32
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
H
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
H
45.8
注文コード
74754761
品番
LTEI32
参考基準価格(税別)
¥11,140
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
H
45.8
C
83.4
ΦA
36.8
質量(g/個)
420
接続対象
【サンパイプ】LT32
材質
SUS304
製法
ロストワックス
環境
RoHS10物質対応
特性
カバーIP65