曜日別特売
LTKC63 サンパイプ用ねじ付コンビC 三桂製作所 74754770

LTKC63 サンパイプ用ねじ付コンビC 三桂製作所 74754770
LTKC63 サンパイプ用ねじ付コンビC 三桂製作所 74754770

サンパイプ用ねじ付コンビC

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
質量(g/個)293
内容量1個注文コード74754770品番LTKC63
参考基準価格(税別)¥4,440販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質
SUS304
L
50
ΦD
70
質量(g/個)
293
環境
RoHS10物質対応
接続対象
【電線管/サンパイプ】LT63、【電線管/薄鋼電線管】C63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする