三桂製作所
サンパイプ用ねじ付コンビC
材質
SUS304
環境
RoHS10物質対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
ΦD
質量(g/個)
接続対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74754770
LTKC63
50
70
293
【電線管/サンパイプ】LT63、【電線管/薄鋼電線管】C63
¥
4,440
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74754779
LTKC70
54
80
269
【電線管/サンパイプ】LT70、【電線管/薄鋼電線管】C75
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください