曜日別特売
LTKC70 サンパイプ用ねじ付コンビC 三桂製作所 74754779

LTKC70 サンパイプ用ねじ付コンビC 三桂製作所 74754779
LTKC70 サンパイプ用ねじ付コンビC 三桂製作所 74754779

サンパイプ用ねじ付コンビC

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
質量(g/個)269
内容量1個注文コード74754779品番LTKC70
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
材質
SUS304
L
54
ΦD
80
質量(g/個)
269
環境
RoHS10物質対応
接続対象
【電線管/サンパイプ】LT70、【電線管/薄鋼電線管】C75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする