三桂製作所
ネジ付きサンパイプ用ティー
LTTI20
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
220
注文コード
74754788
品番
LTTI20
参考基準価格(税別)
¥8,780
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
L
90
H
34
C
56.6
ΦA
23.2
質量(g/個)
220
特性
カバーIP65
接続対象
【サンパイプ】LT20