三桂製作所
ネジ付きサンパイプ用ティー
特性
カバーIP65
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
H
C
ΦA
質量(g/個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74754788
LTTI20
90
34
56.6
23.2
220
¥
8,780
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74754797
LTTI25
106.8
40.5
68.3
29.7
370
¥
9,120
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74754806
LTTI32
130
45.8
83.4
36.8
545
¥
15,840
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください