三桂製作所
ネジ付きサンパイプ用ティー
LTTI25
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
370
注文コード
74754797
品番
LTTI25
参考基準価格(税別)
¥9,120
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
L
106.8
H
40.5
C
68.3
ΦA
29.7
質量(g/個)
370
特性
カバーIP65
接続対象
【サンパイプ】LT25