曜日別特売
LTTI32 ネジ付きサンパイプ用ティー 三桂製作所 74754806

LTTI32 ネジ付きサンパイプ用ティー 三桂製作所 74754806
LTTI32 ネジ付きサンパイプ用ティー 三桂製作所 74754806

ネジ付きサンパイプ用ティー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
545
注文コード
74754806
品番
LTTI32
参考基準価格(税別)¥15,840販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
L
130
H
45.8
C
83.4
ΦA
36.8
質量(g/個)
545
特性
カバーIP65
接続対象
【サンパイプ】LT32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする