N29OG25LG サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所 74755811

N29OG25LG サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所 74755811
N29OG25LG サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所 74755811
N29OG25LG サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所 74755811

サンフレキROBO90゜コネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個接続ねじ【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4注文コード74755811品番N29OG25LG
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

サンフレキROBOをリミットスイッチ等電気機器に接続するためのコネクタです。
サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
各表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°,90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。

L18F51Φd19.8ΦD37E32.5L37温度範囲(℃)-20~90ΦA40.8接続ねじ【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4ΦC31.9適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】19難燃性UL94V2質量(g/個)49環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)接続対象【サンフレキROBO】NSX5/NPX5/NFX5/NFX5IP等級IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする