曜日別特売
N2BG 25L21 サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所 74756005

サンフレキROBO用コネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】19
内容量1個注文コード74756005品番N2BG 25L21
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。

L121L232Φd19.5D36L33.8温度範囲(℃)-20~90ΦA40.8接続ねじ【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】19寸法B(Φmm)40.8難燃性UL94V2質量(g/個)37環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)接続対象【サンフレキROBO】NS25/NP25/NF25/NFX25IP等級IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする