曜日別特売
N2BG 4054 サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所 74756030

サンフレキROBO用コネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】33
内容量1個注文コード74756030品番N2BG 4054
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。

L116L236Φd33.7D74L35温度範囲(℃)-20~90ΦA57.3接続ねじ【ΦS1】59.6、【呼び】G2適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】33寸法B(Φmm)74.4難燃性UL94V2質量(g/個)106環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)接続対象【サンフレキROBO】NS40/NP40/NF40/NFX40IP等級IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする