N2OPg3216 サンフレキ用めねじコネクタ 三桂製作所 74757010

N2OPg3216 サンフレキ用めねじコネクタ 三桂製作所 74757010
N2OPg3216 サンフレキ用めねじコネクタ 三桂製作所 74757010
N2OPg3216 サンフレキ用めねじコネクタ 三桂製作所 74757010

サンフレキ用めねじコネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】16
内容量1個注文コード74757010品番N2OPg3216
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

サンフレキROBOをフード・ハウジング等に接続するためのコネクタです。
サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。

L18L232Φd16.8温度範囲(℃)-20~90ΦA48.3接続ねじ【ΦS1】22.5、【呼び】Pg16適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】16寸法B(Φmm)48.3難燃性UL94V2質量(g/個)33環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)接続対象【サンフレキROBO】NS32/NP32/NF32/NRS32/NRF32/NFX32IP等級IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする