三桂製作所
サンフレキ用めねじコネクタ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入】40
【挿入】7
【挿入】14
【挿入】16
【挿入】40
【挿入】47
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74757019
品番
N2OPg5036
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サンフレキROBOをフード・ハウジング等に接続するためのコネクタです。
サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
L1
11
L2
37
Φd
40.5
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
67.7
接続ねじ
【ΦS1】47、【呼び】Pg36
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入】40
寸法B(Φmm)
67.7
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
60
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
接続対象
【サンフレキROBO】NS50/NP50/NF50/NRS50/NRF50/NFX50
IP等級
IP67