曜日別特売
N2VBG 63 サンフレキROBO用貫通コネクタ 三桂製作所 74757229

N2VBG 63 サンフレキROBO用貫通コネクタ 三桂製作所 74757229
N2VBG 63 サンフレキROBO用貫通コネクタ 三桂製作所 74757229
N2VBG 63 サンフレキROBO用貫通コネクタ 三桂製作所 74757229

サンフレキROBO用貫通コネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個接続ねじ【 呼び】G2-1/2、【ΦS1】75.1注文コード74757229品番N2VBG 63
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フレキの中間を固定するためのコネクタです。
防水仕様をご希望の場合は、N2V2BGと ご指定下さい。
サンフレキROBO#16~#63 とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。

L118L241Φd64.1D93温度範囲(℃)-20~100ΦA80.9接続ねじ【 呼び】G2-1/2、【ΦS1】75.1寸法B(Φmm)88.1難燃性UL94V2質量(g/個)140環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性非防水(N2VBG)、耐油、耐振動(緩み止め付)接続対象【サンフレキROBO/品番】NS63/NP63/NF63/NFX63、【サンフレキROBO/外経(mm)】63IP等級IP65(N2V2BG)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする