三桂製作所
サンフレキROBO90°コネクタ
ND90BG 27
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入】20
【挿入】20
【挿入】26
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74757640
品番
ND90BG 27
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
サンフレキROBO を制御盤類のノックアウトに接続するための90°形/標準形コネクタです。
A
65
F
67
Φd
25.5
D
53
E
36
L1
16
L3
4.5
温度範囲(℃)
-20~100
接続ねじ
【ΦS1】41.9、【呼び】G1-1/4
ΦC
56
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入】20
難燃性
UL94V0
質量(g/個)
-
環境
RoHS10物質対応
主材質
PA6
色調
黒色
特性
耐油
接続対象
【サンフレキROBO】NDF27
IP等級
IP54