曜日別特売

サンフレキROBO90°コネクタ

サンフレキROBO90°コネクタ - 三桂製作所サンフレキROBO90°コネクタ - 三桂製作所

サンフレキROBO を制御盤類のノックアウトに接続するための90°形/標準形コネクタです。

L1
16
温度範囲(℃)
-20~100
難燃性
UL94V0
環境
RoHS10物質対応
主材質
PA6
色調
黒色
特性
耐油
IP等級
IP54
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
F
Φd
D
E
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74757640ND90BG 27656725.55336
¥4,200
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
74757649ND90BG 34787732.56142
¥5,140
¥4,598
¥5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする