三桂製作所
サンフレキROBO90°コネクタ
ND90BG 34
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入】26
【挿入】20
【挿入】26
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74757649
品番
ND90BG 34
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
サンフレキROBO を制御盤類のノックアウトに接続するための90°形/標準形コネクタです。
A
78
F
77
Φd
32.5
D
61
E
42
L1
16
L3
5
温度範囲(℃)
-20~100
接続ねじ
【ΦS1】47.8、【呼び】G1-1/2
ΦC
64
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入】26
難燃性
UL94V0
質量(g/個)
138
環境
RoHS10物質対応
主材質
PA6
色調
黒色
特性
耐油
接続対象
【サンフレキROBO】NDF34
IP等級
IP54