NP5 サンフレキROBO 三桂製作所 74758471

NP5 サンフレキROBO 三桂製作所 74758471
NP5 サンフレキROBO 三桂製作所 74758471

サンフレキROBO

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個(100m)
外径(mm)5.1
内径(mm)3
内容量1個(100m)注文コード74758471品番NP5
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

附属品は、特注にて制作致します。
サンフレキの小径版です。
主に自動車の車載のハーネス用です。

質量(kg)
【1m】0.007、【1巻】0.7
1巻長さ(m)
100
最小曲げ半径(mm)
【可動】20、【固定】10
外径(mm)
5.1
内径(mm)
3
温度範囲(℃)
【可動時】-10~65(NP)、【可動時】-5~65(NQ)、【固定時】-40~115(NP)、【固定時】-30~100(NQ)
難燃性
UL94V2
環境
RoHS10物質対応
色調
黒色
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする