曜日別特売

サンフレキROBO

サンフレキROBO - 三桂製作所サンフレキROBO - 三桂製作所サンフレキROBO - 三桂製作所サンフレキROBO - 三桂製作所

附属品は、特注にて制作致します。
サンフレキの小径版です。
主に自動車の車載のハーネス用です。

温度範囲(℃)
【可動時】-10~65(NP)、【可動時】-5~65(NQ)、【固定時】-40~115(NP)、【固定時】-30~100(NQ)
難燃性
UL94V2
環境
RoHS10物質対応
色調
黒色
IP等級
IP67
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
1巻長さ(m)
最小曲げ半径(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74758471NP51個(100m)【1m】0.007、【1巻】0.7100【可動】20、【固定】105.13
¥32,000
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
74758480NQ171個(50m)【1m】0.04、【1巻】250【可動】80、【固定】4017.513.2
¥14,000
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする