三桂製作所
サンフレキROBO
NQ17
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50m)
1個(50m)
¥11,980
1個(100m)
外径(mm)
17.5
5.1
17.5
内径(mm)
13.2
3
13.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(50m)
注文コード
74758480
品番
NQ17
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
附属品は、特注にて制作致します。
サンフレキの小径版です。
主に自動車の車載のハーネス用です。
質量(kg)
【1m】0.04、【1巻】2
1巻長さ(m)
50
最小曲げ半径(mm)
【可動】80、【固定】40
外径(mm)
17.5
内径(mm)
13.2
温度範囲(℃)
【可動時】-10~65(NP)、【可動時】-5~65(NQ)、【固定時】-40~115(NP)、【固定時】-30~100(NQ)
難燃性
UL94V2
環境
RoHS10物質対応
色調
黒色
IP等級
IP67