三桂製作所
SUSプリカ用ブッシング
PBUL15
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
20
注文コード
74758726
品番
PBUL15
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
取付可能対象
【ステンレスプリカ】PS15
L
12
L1
9
Φd
14.3
ΦD
22
質量(g/個)
20