三桂製作所
SUSプリカ用ブッシング
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付可能対象
L
L1
Φd
ΦD
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74758726
PBUL15
【ステンレスプリカ】PS15
12
9
14.3
22
¥
1,520
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74758735
PBUL76
【ステンレスプリカ】PS76
23
18
76.2
89.1
¥
5,460
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください