曜日別特売
PBUL76 SUSプリカ用ブッシング 三桂製作所 74758735

PBUL76 SUSプリカ用ブッシング 三桂製作所 74758735
PBUL76 SUSプリカ用ブッシング 三桂製作所 74758735

SUSプリカ用ブッシングPBUL76

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
240
注文コード
74758735
品番
PBUL76
参考基準価格(税別)¥5,460販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698
取付可能対象
【ステンレスプリカ】PS76
L
23
L1
18
Φd
76.2
ΦD
89.1
質量(g/個)
240

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする