三桂製作所
鋼製ロックナット
RLMS40
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
1個
¥199
1箱(20個)
¥1,898
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
74759356
品番
RLMS40
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
D
49
取付ねじ
M40×1.5
質量(g/個)
25
材質
鋼
t
4.5
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
環境
RoHS10物質対応