曜日別特売

鋼製ロックナット

鋼製ロックナット - 三桂製作所鋼製ロックナット - 三桂製作所鋼製ロックナット - 三桂製作所鋼製ロックナット - 三桂製作所
材質
鋼
t
4.5
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
環境
RoHS10物質対応
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
D
取付ねじ
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74759356RLMS401箱(20個)49M40×1.525
¥2,200
¥1,898
¥2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
74759399RLPGS361個61Pg3634
¥220
¥199
¥219(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする