曜日別特売
RLPGP09 ポリアミド樹脂製ロックナット 三桂製作所 74759365

RLPGP09 ポリアミド樹脂製ロックナット 三桂製作所 74759365
RLPGP09 ポリアミド樹脂製ロックナット 三桂製作所 74759365

ポリアミド樹脂製ロックナットRLPGP09

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は取付ねじ・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(20個)
取付ねじ
Pg9
注文コード
74759365
品番
RLPGP09
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
D
23.4
t
6
取付ねじ
Pg9
質量(g/個)
2
難燃性
UL94V2
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA6
色調
黒色

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする