三桂製作所
ポリアミド樹脂製ロックナット
難燃性
UL94V2
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA6
色調
黒色
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
D
t
取付ねじ
質量(g/個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74759329
RLCP31
1個
42.5
9
CTC31
5
¥
186
¥
159
¥
175
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74759338
RLCP39
1個
49.9
10
CTC39
8
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74759365
RLPGP09
1箱(20個)
23.4
6
Pg9
2
¥
2,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74759381
RLPGP11
1箱(20個)
25.5
6
Pg11
2
¥
2,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74759390
RLPGP13
1箱(20個)
28.7
7
Pg13.5
2
¥
2,560
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください