三桂製作所
ポリアミド樹脂製ロックナット
RLPGP11
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
取付ねじ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(20個)
取付ねじ
Pg11
注文コード
74759381
品番
RLPGP11
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
D
25.5
t
6
取付ねじ
Pg11
質量(g/個)
2
難燃性
UL94V2
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA6
色調
黒色