三桂製作所
鋼製ロックナット
RLPGS36
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥199
1箱(20個)
¥1,898
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74759399
品番
RLPGS36
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
D
61
取付ねじ
Pg36
質量(g/個)
34
材質
鋼
t
4.5
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
環境
RoHS10物質対応