三桂製作所
六角穴付き丸形プラグZDC製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
41
注文コード
74759496
品番
RP5BG 16
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
L1
16
L2
5.5
ΦD
28.5
取付ねじ
【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2
質量(g/個)
41
温度範囲(℃)
-20~90
呼び
【適合六角レンチ】10
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
IP等級
IP67