曜日別特売

六角穴付き丸形プラグZDC製

六角穴付き丸形プラグZDC製 - 三桂製作所六角穴付き丸形プラグZDC製 - 三桂製作所
温度範囲(℃)
-20~90
呼び
【適合六角レンチ】10
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
IP等級
IP67
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L1
L2
ΦD
取付ねじ
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74759496RP5BG 16165.528.5【ΦS1】20.9、【呼び】G1/241
¥400
¥339
¥373(税込)
4日以内出荷
返品不可
74759505RP5BG 22165.534.3【ΦS1】26.4、【呼び】G3/463
¥500
¥429
¥472(税込)
4日以内出荷
返品不可
74759521RP5BG 3620752.3【ΦS1】41.9、【呼び】G1-1/4169
¥1,080
¥919
¥1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする