曜日別特売
RP5BG 36 六角穴付き丸形プラグZDC製 三桂製作所 74759521

RP5BG 36 六角穴付き丸形プラグZDC製 三桂製作所 74759521
RP5BG 36 六角穴付き丸形プラグZDC製 三桂製作所 74759521

六角穴付き丸形プラグZDC製RP5BG 36

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
169
注文コード
74759521
品番
RP5BG 36
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919
L1
20
L2
7
ΦD
52.3
取付ねじ
【ΦS1】41.9、【呼び】G1-1/4
質量(g/個)
169
温度範囲(℃)
-20~90
呼び
【適合六角レンチ】10
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする