曜日別特売
RQQP32 サンパイプ用キャップ 三桂製作所 74759566

RQQP32 サンパイプ用キャップ 三桂製作所 74759566
RQQP32 サンパイプ用キャップ 三桂製作所 74759566

サンパイプ用キャップRQQP32

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は取付可能対象など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(20個)
取付可能対象
【サンパイプ】LT32/LN32/LE32
注文コード
74759566
品番
RQQP32
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
¥659

サンパイプの管端及びサンパイプのねじを保護するためのキャップです。

取付可能対象
【サンパイプ】LT32/LN32/LE32
L
21.8
Φd
32.1
ΦD
38.2
質量(g/個)
4.7
材質
PE
温度範囲(℃)
-50~100
環境
RoHS10物質対応
色調
白色

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする