曜日別特売

サンパイプ用キャップ

サンパイプ用キャップ - 三桂製作所サンパイプ用キャップ - 三桂製作所サンパイプ用キャップ - 三桂製作所サンパイプ用キャップ - 三桂製作所

サンパイプの管端及びサンパイプのねじを保護するためのキャップです。

材質
PE
温度範囲(℃)
-50~100
環境
RoHS10物質対応
色調
白色
内容量
1箱(20個)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付可能対象
L
Φd
ΦD
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74759548RQQP20【サンパイプ】LT20/LN20/LE2016.520.125.41.8
¥320
¥259
¥285(税込)
4日以内出荷
返品不可
74759557RQQP25【サンパイプ】LT25/LN25/LE2519.525.130.83
¥520
¥399
¥439(税込)
11日以内出荷
返品不可
74759566RQQP32【サンパイプ】LT32/LN32/LE3221.832.138.24.7
¥760
¥659
¥725(税込)
4日以内出荷
返品不可
74759591RQQP50【サンパイプ】LT50/LN50/LE502250.1579.4
¥1,520
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
74759600RQQP63【サンパイプ】LT63/LN63/LE632263.170.413.2
¥2,200
¥1,898
¥2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする