三桂製作所
サンパイプ用キャップ
RQQP50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
取付可能対象
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(20個)
取付可能対象
【サンパイプ】LT50/LN50/LE50
注文コード
74759591
品番
RQQP50
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サンパイプの管端及びサンパイプのねじを保護するためのキャップです。
取付可能対象
【サンパイプ】LT50/LN50/LE50
L
22
Φd
50.1
ΦD
57
質量(g/個)
9.4
材質
PE
温度範囲(℃)
-50~100
環境
RoHS10物質対応
色調
白色