曜日別特売
RRMGL3216 SUS異種アダプタ 三桂製作所 74759740

RRMGL3216 SUS異種アダプタ 三桂製作所 74759740
RRMGL3216 SUS異種アダプタ 三桂製作所 74759740

SUS異種アダプタRRMGL3216

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
接続ねじ【おねじ】M32×1.5、【めねじ】CTG16
【おねじ】M32×1.5、【めねじ】CTG16
【おねじ】M32×1.5、【めねじ】CTG22
内容量1個注文コード74759740品番RRMGL3216
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
接続ねじ
【おねじ】M32×1.5、【めねじ】CTG16
質量(g/個)
92
材質
SUS304
L1
20
L2
18
ΦD
43.6
L3
4
環境
RoHS10物質対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする